詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PB-13

品名 : 1000ml 洗浄ボトル

仕様

材質 ポリエチレン 容量 1000ml
サイズ φ90×320mm 目盛単位 100ml
重量 約100g
側面目盛付
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/07/08 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0607ページ
バリエーション一覧
EA991PB-11 250ml 洗浄ボトル
EA991PB-12 500ml 洗浄ボトル
EA991PB-13 1000ml 洗浄ボトル
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top