品番 : EA991PD-110
品名 : 110L たらい(水抜栓付)
仕様
| 容量 | 110L | サイズ | 外寸:840×620×320(H)mm 内寸:765㎜×535㎜(上部) 670㎜×460㎜(下部) 310㎜(高さ) 水抜き栓の穴径:29mm(実寸) |
|---|---|---|---|
| 水抜き栓設置場所 | 底面 | 材質 | 本体:ポリエチレン 水抜き栓:エラストマー |
| 耐熱温度 | 110℃ | カラー | ブルー |
| 水抜き栓やホースジョイント付きなので、お一人でも安心して使いいただけます。 ※水抜き栓はお客様でお取り付けください。 |
|||
| 様々な用途に使えるタライです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PD-78 78L たらい(水抜栓付) |
| EA991PD-110 110L たらい(水抜栓付) |
ウェブカタログ画像
拡大
