品番 : EA991PD-78
品名 : 78L たらい(水抜栓付)
仕様
| 容量 | 78L | サイズ | 外寸:532×753×288(H)mm 内寸:695㎜×465㎜(上部) 595㎜×376㎜(下部) 283㎜(高さ) |
|---|---|---|---|
| 水抜き栓設置場所 | 本体前面下部 | 耐熱温度 | 120℃ |
| 材質 | 本体:ポリエチレン 水抜き栓:ポリスチレン |
カラー | ブルー |
| 水抜き栓やホースジョイント付きなので、お一人でも安心して使いいただけます。 ※水抜き栓はお客様でお取り付けください。 |
|||
| 様々な用途に使えるタライです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PD-78 78L たらい(水抜栓付) |
| EA991PD-110 110L たらい(水抜栓付) |
ウェブカタログ画像
拡大
