品番 : EA991PG-10
品名 : 10.0L 角バケツ(ふた付)
仕様
| メーカー | 伸和 | 商品名 | コマセバケツ角10 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10L | 内寸 | 210×210mm |
| サイズ | 280×260×245mm | 材質 | 本体・フタ:ポリエチレン 取手:ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | 本体:ー30~60℃ フタ:ー20~120℃ |
重量 | 661g |
| 柔らかいフタ付で、しっかりと密閉できます。 | |||
| 大きくで持ちやすく、丈夫な取っ手 | |||
| 引っ掛けフック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/23 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PG-5 5.0L 角バケツ(ふた付) |
| EA991PG-10 10.0L 角バケツ(ふた付) |
| EA991PG-20 20.0L 角バケツ(ふた付) |
| EA991PG-25 25.0L 角バケツ(ふた付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
