詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PG-20

品名 : 20.0L 角バケツ(ふた付)

仕様

メーカー 伸和 商品名 コマセバケツ角20
容量 20L 内寸 250×250mm
サイズ 335×320×315mm 材質 本体・フタ:ポリエチレン
取手:ポリプロピレン
耐熱温度 本体:ー30~60℃
フタ:ー20~120℃
重量 1054g
柔らかいフタ付で、しっかりと密閉できます。
大きくで持ちやすく、丈夫な取っ手
引っ掛けフック付き
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/20 09:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA991PG-5 5.0L 角バケツ(ふた付)
EA991PG-10 10.0L 角バケツ(ふた付)
EA991PG-20 20.0L 角バケツ(ふた付)
EA991PG-25 25.0L 角バケツ(ふた付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 引っ掛けフック付き
  • 柔らかいフタで、ニオイのシャットアウト

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top