品番 : EA991PH-14
品名 : 14L 目盛付バケツ(5個)
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。希釈の目安に便利な外から見える目盛り付きです。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-448-014-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン | 容量 | 14L |
| サイズ | φ320×275mm | 重量 | 677g/1個 |
| 色 | 半透明ナチュラル | ||
| 内外目盛付(1Lごと) | |||
| 衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ | |||
| 5個入りです。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PH-8 8L 目盛付バケツ(5個) |
| EA991PH-14 14L 目盛付バケツ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
