詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PH-8

品名 : 8L 目盛付バケツ(5個)

衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。希釈の目安に便利な外から見える目盛り付きです。

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-448-008-0
材質 本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 容量 8L
サイズ φ280×217mm 重量 約500g
半透明ナチュラル
内外目盛付(1Lごと)
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ
5個入りです。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

6,010 (税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 10:41現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991PH-8 8L 目盛付バケツ(5個)
EA991PH-14 14L 目盛付バケツ(5個)
ウェブカタログ画像
  • 強く押しても割れません。\n※画像の商品はEA991PH-14です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top