詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PJ-14A

品名 : 320x290x300mm 多機能バケツ(5個)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL384-000X-MB
容量 14L サイズ 320(W)×290(D)×300(H)mm
重量 600g 材質 ボディ:再生PP
バケツ取手:PP
入数 5個
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
1Lきざみの目盛付。
ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。
左右どちらからも注げる注ぎ口。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

8,910 (税抜)/ 9,801 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/27 13:02現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991PJ-14A 320x290x300mm 多機能バケツ(5個)
EA991PJ-21A 320x290x300mm/14L 多機能バケツ(2個)
EA991PJ-22A [EA991PJ-21A用] 仕切り板
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 左右どちらからでも注げるそそぎ口
  • ホースがバケツから外れないホースキーパー付き
  • 入数5個\nメーカー2025年12月頃より自然切り替え

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top