品番 : EA991PJ-21A
品名 : 320x290x300mm/14L 多機能バケツ(2個)
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●本体色 旧:水色 、新:濃い青 (NO.57 963)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL883-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 容量 | バケツ:約14L | サイズ | バケツ:320(W)×290(D)×300(H)mm インナーバスケット:290(W)×240(D)×260(H)mm |
| 重量 | セット時:930g インナーバスケットのみ:約330g |
材質 | バケツ・インナーバスケット:再生PP バケツ取手:スチール |
| 入数 | 2セット (バケツ、インナーバスケット×各2) |
||
| 1Lのきざみ目盛付 | |||
| ホースがバケツからはずれないホースキーパー、左右から注げるそそぎ口付 | |||
| 仕切板(別売:EA991PJ-22)を使用することで、洗剤やスポンジを整理できます。 | |||
| 日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PJ-14A 320x290x300mm 多機能バケツ(5個) |
| EA991PJ-21A 320x290x300mm/14L 多機能バケツ(2個) |
| EA991PJ-22A [EA991PJ-21A用] 仕切り板 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991PJ-22 : [EA991PJ-21用] 仕切り板 |
モデルチェンジ品画像
拡大
入数:2セット
