品番 : EA991PN-21
品名 : φ525x427mm/62.9L たる(本体のみ)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 406501-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンコータル#65-2 | 容量 | 62.9L |
| サイズ(mm)(W×D×H) | φ525×427 内寸:φ465×404 |
重量 | 2.8kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ライトブルー |
| 内側面に容量を示すメモリ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/26 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PN-21 φ525x427mm/62.9L たる(本体のみ) |
| EA991PN-22 [EA991PN-20用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※本体とふたは別売りです。
