品番 : EA991PN-22
品名 : [EA991PN-20用] フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 702404-01 |
|---|---|---|---|
| 適応 | 62.9L用 | 重量 | 1.0kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ライトブルー |
| EA991PN-20用ふた | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/09 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PN-21 φ525x427mm/62.9L たる(本体のみ) |
| EA991PN-22 [EA991PN-20用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※本体とふたは別売りです。
