詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PN-3

品名 : 755x535x290mm/75.4L たらい

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 208040-02
商品名 角タブ80 容量 75.4L
サイズ(mm) 755×535×290(H) 材質 PP
ブルー 内寸(mm) 690×470×276(H)
有効内寸 630×410×276(H)mm
目盛線付(10L刻み)
ホース留め、水抜き栓付
ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状
追加説明
カタログ価格

7,060 (税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991PN-2 606x456x340mm/56.0L たらい
EA991PN-3 755x535x290mm/75.4L たらい
EA991PN-4 860x660x341mm/ 124L たらい
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top