品番 : EA991PN-4
品名 : 860x660x341mm/ 124L たらい
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 212004-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 角タブ120 | 容量 | 124L |
| サイズ(mm) | 860×660×341(H) | 材質 | PP |
| 色 | ブルー | 内寸(mm) | 795×595×327(H) |
| 有効内寸 | 685×485×327(H)mm | ||
| 目盛線付(10L刻み) | |||
| ホース留め、水抜き栓付 | |||
| ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PN-2 606x456x340mm/56.0L たらい |
| EA991PN-3 755x535x290mm/75.4L たらい |
| EA991PN-4 860x660x341mm/ 124L たらい |
ウェブカタログ画像
拡大
