詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PN-31

品名 : φ566x470mm/77.9L たる(本体のみ)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 407501
商品名 サンコータル#75-2 容量 77.9L
サイズ(mm)(W×D×H) φ566×470
内寸:φ493×447
重量 3.42kg
材質 ポリプロピレン 色 ライトブルー
内側面に容量を示すメモリ付
追加説明
カタログ価格

6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/26 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991PN-31 φ566x470mm/77.9L たる(本体のみ)
EA991PN-32 [EA991PN-30用] フタ
ウェブカタログ画像
※本体とふたは別売りです。
  • ※本体とふたは別売りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top