品番 : EA991PN-32
品名 : [EA991PN-30用] フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 702703-01 |
|---|---|---|---|
| 適応 | 77.9L用 | 重量 | 1.1kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ライトブルー |
| EA991PN-30用ふた | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/05 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PN-31 φ566x470mm/77.9L たる(本体のみ) |
| EA991PN-32 [EA991PN-30用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※本体とふたは別売りです。
