品番 : EA991X-111
品名 : 3.0L ひしゃくし(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 3L | サイズ(mm) | φ205×140(H) |
|---|---|---|---|
| 柄長(mm) | 91 | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/16 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-111 3.0L ひしゃくし(ステンレス製) |
| EA991X-112 4.0L ひしゃくし(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

