品番 : EA991X-123
品名 : 900mm ひしゃく用木柄
仕様
| 仕様 | 交換用木柄 | 全長 | 900mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-121 300mm ひしゃく用木柄 |
| EA991X-122 600mm ひしゃく用木柄 |
| EA991X-123 900mm ひしゃく用木柄 |
| EA991X-124 1200mm ひしゃく用木柄 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991X-111 : 3.0L ひしゃくし(ステンレス製) |
| オプション | EA991X-112 : 4.0L ひしゃくし(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA991X-133 : 3.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
