品番 : EA991X-12
品名 : 2.0L ひしゃく(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 2L | サイズ | φ175×118(H)mm |
|---|---|---|---|
| 柄長 | 110mm | 肉厚 | 1.4mm |
| 柄サイズ | A:約105mm B:約95mm |
材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 500g | ||
| 渕ストレート形状 | |||
| メモリなし | |||
| 柄尻部はフタがされており原料等の汚れが入りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/13 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-11 1.0L ひしゃく(ステンレス製) |
| EA991X-12 2.0L ひしゃく(ステンレス製) |
| EA991X-13 3.0L ひしゃく(ステンレス製) |
| EA991X-14 4.0L ひしゃく(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
