詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-14

品名 : 4.0L ひしゃく(ステンレス製)

仕様

容量 4L サイズ φ220×140(H)mm
柄長 150mm 肉厚 1.4mm
柄サイズ A:約105mm
B:約95mm
材質 ステンレス(18-8)
重量 680g
渕ストレート形状
メモリなし
柄尻部はフタがされており原料等の汚れが入りません。
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/13 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA991X-11 1.0L ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-12 2.0L ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-13 3.0L ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-14 4.0L ひしゃく(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 柄尻部はフタがされています
  • 柄尻部はフタがされています
  • A:約105mm\nB:約95mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top