詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-201

品名 : 1.9L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 FL-18
容量 1.9L 頭部サイズ φ170×115(H)mm
柄長 1200mm 重量 502g
材質 頭部:ポリエチレン
柄:ラワン材
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/23 06:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991X-201 1.9L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製)
EA991X-202 2.9L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製)
EA991X-203 3.7L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top