品番 : EA991X-202
品名 : 2.9L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | FL-30 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2.9L | 頭部サイズ | φ190×125(H)mm |
| 柄長 | 1200mm | 重量 | 537g |
| 材質 | 頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材 |
||
| ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/30 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-201 1.9L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製) |
| EA991X-202 2.9L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製) |
| EA991X-203 3.7L/1200mm ひしゃく(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
