詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-21

品名 : φ 53x245mm 玉ひしゃく(ステンレス製)

仕様

サイズ φ53×245mm 材質 ステンレス(18-8)
追加説明 ●容量…36cc(10/05/06 1040) ●おたまの深さ…28.4mm(10/11/8 1040)
カタログ価格

4,780 (税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ 2112ページ
バリエーション一覧
EA991X-21 φ 53x245mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-22 φ 75x290mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-25 φ106x340mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-26 φ115x355mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top