詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-22

品名 : φ 75x290mm 玉ひしゃく(ステンレス製)

仕様

サイズ φ75×290mm おたまの深さ 35.5mm
容量 90cc 材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0611ページ 2112ページ

代替品

EA912HF-54
  • 品番

    EA912HF-54

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

バリエーション一覧
EA991X-21 φ 53x245mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-22 φ 75x290mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-25 φ106x340mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-26 φ115x355mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top