詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-35

品名 : φ160x375mm 玉ひしゃく(ステンレス製)

仕様

容量 1L サイズ(mm)直径×柄長 φ160×375
深さ 75mm 材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

4,040 (税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ 2112ページ
バリエーション一覧
EA991X-31 φ 75x250mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-32 φ 93x280mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-33 φ110x300mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-34 φ148x370mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-35 φ160x375mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-36 φ206x475mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top