品番 : EA991X-36
品名 : φ206x475mm 玉ひしゃく(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 2L | サイズ(mm)直径×柄長 | φ206×475 |
|---|---|---|---|
| 深さ | 93mm | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/06 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ 2112ページ | ||||
