品番 : EA991X-5.5
品名 : 1.2L/1150mm ひしゃく(オールステンレス製)
仕様
サイズ(直径×深さ) | φ150×75mm | 容量 | 約1.2L |
---|---|---|---|
柄の長さ | φ25mm×1m | 材質 | ステンレス(18-8) |
重量 | 約800g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0621ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991X-5.5 1.2L/1150mm ひしゃく(オールステンレス製) |
EA991X-6 1.5L/1180mm ひしゃく(オールステンレス製) |
EA991X-7 2.3L/1210mm ひしゃく(オールステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)