品番 : EA991X-6
品名 : 1.5L/1180mm ひしゃく(オールステンレス製)
仕様
| サイズ(直径×深さ) | φ180×90mm | 容量 | 約1.8L |
|---|---|---|---|
| 柄の長さ | φ25mm×1m | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 約950g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-5.5 1.2L/1150mm ひしゃく(オールステンレス製) |
| EA991X-6 1.5L/1180mm ひしゃく(オールステンレス製) |
| EA991X-7 2.3L/1210mm ひしゃく(オールステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
