品番 : EA991X-8
品名 : φ130x475mm ひしゃく(アルミ)
仕様
| 容量 | 0.85L | 柄長 | 345mm |
|---|---|---|---|
| 頭部サイズ | φ130×70(H)mm | 全長 | 475mm |
| 板厚 | 1.0mm | 材質 | 頭部:アルミ 柄:木 |
| 重量 | 130g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/10 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-8 φ130x475mm ひしゃく(アルミ) |
| EA991X-9 φ140x485mm ひしゃく(アルミ) |
| EA991X-10 φ150x500mm ひしゃく(アルミ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA991X-9です。
