詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-9

品名 : φ140x485mm ひしゃく(アルミ)

仕様

容量 1.1L 柄長 345mm
頭部サイズ φ140×70(H)mm 全長 485㎜
板厚 1.0mm 材質 頭部:アルミ
柄:木
重量 187g
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 20:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991X-8 φ130x475mm ひしゃく(アルミ)
EA991X-9 φ140x485mm ひしゃく(アルミ)
EA991X-10 φ150x500mm ひしゃく(アルミ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top