品番 : EA991XB-3
品名 : 285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製)
仕様
| 先端サイズ(mm) | 285×380 | 全長(mm) | 1035 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 2.3 | 材質 | 先端、柄:ステンレス(SUS 304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991XB-1 190x280mm/ 980mm ショベル(オールステンレス製) |
| EA991XB-2 280x330mm/1000mm ショベル(オールステンレス製) |
| EA991XB-3 285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製) |

