詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XB-1

品名 : 190x280mm/ 980mm ショベル(オールステンレス製)

仕様

先端サイズ(mm) 190×280 全長(mm) 980
重量(kg) 1.7 材質 先端、柄:ステンレス(SUS 304)
追加説明
カタログ価格

22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 08:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2473ページ
バリエーション一覧
EA991XB-1 190x280mm/ 980mm ショベル(オールステンレス製)
EA991XB-2 280x330mm/1000mm ショベル(オールステンレス製)
EA991XB-3 285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top