詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-21

品名 : 65x180mm ミニスコップ(ステンレス製)

仕様

口幅 65mm 全長 180mm
材質 18-0 ステンレス(SUS430)
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
錆びにくく、衛生的です。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/14 22:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA991XC-21 65x180mm ミニスコップ(ステンレス製)
EA991XC-22 73x210mm ミニスコップ(ステンレス製)
EA991XC-23 85x245mm ミニスコップ(ステンレス製)
EA991XC-24 115x285mm ミニスコップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top