品番 : EA991XC-23
品名 : 85x245mm ミニスコップ(ステンレス製)
仕様
| 口幅 | 85mm | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 18-0ステンレス(SUS430) | ||
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。 | |||
| 錆びにくく、衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991XC-21 65x180mm ミニスコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-22 73x210mm ミニスコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-23 85x245mm ミニスコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-24 115x285mm ミニスコップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
