詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-4

品名 : 73x210mm ミニスコップ(ステンレス製)

仕様

口幅 75mm 全長 210mm
材質 ステンレス(18-0)
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/15 00:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0621ページ

代替品

EA991XC-22
  • 品番

    EA991XC-22

  • コメント

    同一品のため

バリエーション一覧
EA991X-2 115x350mm ミニスコップ(ステンレス製)
EA991XC-4 73x210mm ミニスコップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top