詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-2

品名 : 115x350mm ミニスコップ(ステンレス製)

仕様

サイズ 165×240×115mm 全長 350mm
口幅 115mm 110mm
材質 ステンレス(18-8) 重量 約600g
手元ガード付
追加説明
カタログ価格

8,950 (税抜)/ 9,845 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/14 23:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0621ページ

代替品

EA991XC-93
バリエーション一覧
EA991X-2 115x350mm ミニスコップ(ステンレス製)
EA991XC-4 73x210mm ミニスコップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top