品番 : EA991XC-93
品名 : 165x345mm ミニスコップ(ステンレス製)
仕様
| サイズ | A:245mm B:165mm C:345mm |
全長 | 345mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 165mm | 柄 | 100mm |
| 板厚 | 本体:1.0mm 取手:1.0mm |
材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 630g | ||
| 手元ガード付です。 | |||
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。 | |||
| 錆びにくく、衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991XC-91 109x300mm ミニスコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-92 133x320mm ミニスコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-93 165x345mm ミニスコップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
