詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-91

品名 : 109x300mm ミニスコップ(ステンレス製)

仕様

サイズ A:195mm
B:109mm
C:300mm
全長 300mm
口幅 109mm 柄 105mm
板厚 本体:0.8mm
取手:1.0mm
材質 18-8 ステンレス(SUS304)
重量 330g
手元ガード付です。
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
錆びにくく、衛生的です。
追加説明
カタログ価格

5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 07:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA991XC-91 109x300mm ミニスコップ(ステンレス製)
EA991XC-92 133x320mm ミニスコップ(ステンレス製)
EA991XC-93 165x345mm ミニスコップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:195mm    B:109mm\nC:300mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top