品番 : EA991XC-42
品名 : 140x331mm スコップ(ステンレス製)
仕様
| 口幅 | 140mm | 全長 | 331mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.0mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991XC-41 110x270mm スコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-42 140x331mm スコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-43 170x345mm スコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-44 220x400mm スコップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
