詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-43

品名 : 170x345mm スコップ(ステンレス製)

仕様

口幅 170mm 全長 345mm
板厚 1.0mm 材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 10:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA991XC-41 110x270mm スコップ(ステンレス製)
EA991XC-42 140x331mm スコップ(ステンレス製)
EA991XC-43 170x345mm スコップ(ステンレス製)
EA991XC-44 220x400mm スコップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top