品番 : EA992B-601
品名 : φ597x35mm ドラム缶用ふた(2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 809804 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ドラム缶キャップC-2 | サイズ | 外寸:φ597×35mm 内寸:φ585mm |
| 材質 | ポリエチレン | 色 | ブラック |
| 入数 | 2個 | ||
| 200Lスチール製クローズドラム缶用 | |||
| ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 | |||
| 耐候性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/07 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0628ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992B-601 φ597x35mm ドラム缶用ふた(2枚) |
| EA992B-602 φ597x35mm ドラム缶用ふた(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
