詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992B-602

品名 : φ597x35mm ドラム缶用ふた(10枚)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 809804
商品名 ドラム缶キャップC-2 サイズ 外寸:φ597×35mm
内寸:φ585mm
色 ブラック 材質 ポリエチレン
入数 10個
200Lスチール製クローズドラム缶用
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れています。
追加説明
カタログ価格

27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0628ページ
バリエーション一覧
EA992B-601 φ597x35mm ドラム缶用ふた(2枚)
EA992B-602 φ597x35mm ドラム缶用ふた(10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top