詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992B-606

品名 : φ592x55mm ドラム缶用ふた(黒)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 800216
商品名 ドラム缶キャップC-3 サイズ 外寸:φ592×55mm
内寸:φ586×28mm
重量 640g 材質 ポリエチレン
色 黒色
外径φ585mmの200L金属製クローズドラム缶用
ドラム天板の雨水やホコリが溜まるのを防止します。
取り付け、取り外しがしやすい。
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA992B-606 φ592x55mm ドラム缶用ふた(黒)
EA992B-608 φ592x55mm ドラム缶用ふた(乳白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top