品番 : EA992B-608
品名 : φ592x55mm ドラム缶用ふた(乳白)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 800216 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ドラム缶キャップC-3 | サイズ | 外寸:φ592×55mm 内寸:φ586×28mm |
| 材質 | ポリエチレン | 色 | 乳白色 |
| 重量 | 640g | ||
| 外径φ585mmの200L金属製クローズドラム缶用 | |||
| ドラム天板の雨水やホコリが溜まるのを防止します。 | |||
| 取り付け、取り外しがしやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992B-606 φ592x55mm ドラム缶用ふた(黒) |
| EA992B-608 φ592x55mm ドラム缶用ふた(乳白) |
ウェブカタログ画像
拡大
