詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BA-2

品名 : φ100mm じょうご(PP製)

仕様

材質 ポリプロピレン 全長 100mm
直径 φ100mm(内径:φ90mm) 重量(g) 22
ノズル外径 太い所:17mm
先端:8mm
ノズル長さ 35mm
使用温度範囲 -20°~120°
フィルターなし
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
ポリプロピレン(PP)はプロピレンを原料とした熱可塑性樹脂でプラスチックの一種です。軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。
追加説明
カタログ価格

135 円(税抜)/ 149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0640ページ 2135ページ
バリエーション一覧
EA992BA-1 φ 60mm じょうご(PP製)
EA992BA-2 φ100mm じょうご(PP製)
EA992BA-3 φ140mm じょうご(PP製)
EA992BA-4 φ200mm じょうご(PP製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top