品番 : EA992BA-1
品名 : φ 60mm じょうご(PP製)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 全長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ60mm(内径:φ57mm) | 重量(g) | 6 |
| ノズル外径 | 太い所:10mm 先端:4mm |
ノズル長さ | 20mm |
| 使用温度範囲 | -20°~120° | ||
| フィルターなし | |||
| 食品関係の利用に適しています。 | |||
| 注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 | |||
| 使用前によく洗ってください。 | |||
| ポリプロピレン(PP)はプロピレンを原料とした熱可塑性樹脂でプラスチックの一種です。軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/10/08 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BA-1 φ 60mm じょうご(PP製) |
| EA992BA-2 φ100mm じょうご(PP製) |
| EA992BA-3 φ140mm じょうご(PP製) |
| EA992BA-4 φ200mm じょうご(PP製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA992BA-21 : φ250mm じょうご(フレキノズル/フィルター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
