品番 : EA992BJ-15
品名 : φ273/152mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります
仕様
| 用途 | 可燃性物の処分用 | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ろうと:スチール パイプ:真鍮 |
ねじサイズ | 2”NPT |
| パイプサイズ | φ46×152mm | ろうとサイズ | φ273×254(H)mm |
| 重量 | 3.4kg | ||
| FM規格適合品 | |||
| フィルターなし | |||
| 燃焼防止装置付 | |||
| 113L又は200Lドラム缶用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,100 円(税抜)/ 87,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BJ-15 φ273/152mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) |
| EA992BJ-15L φ273/813mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
