品番 : EA992BJ-15L
品名 : φ273/813mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)
仕様
| パイプサイズ | φ46×813mm | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ろうと:スチール、パイプ:真鍮 | ねじサイズ | 2”NPT |
| ろうとサイズ | φ273×254(H)mm | 重量(g) | 5400 |
| 燃焼防止装置付 | |||
| 可燃性物の処分用 | |||
| フィルターなし | |||
| FM規格適合品 FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 |
|||
| 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。 | |||
| 113L又は200Lドラム缶用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
122,400 円(税抜)/ 134,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BJ-15 φ273/152mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) |
| EA992BJ-15L φ273/813mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
