品番 : EA992BM-11
品名 : φ165mm じょうご(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 直径 | 165mm | ノズル外径 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ仕上げ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BM-11 φ165mm じょうご(スチール製) |
| EA992BM-12 φ216mm じょうご(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
