詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BM-12

品名 : φ216mm じょうご(スチール製)

仕様

直径 216mm ノズル外径 12mm
材質 スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/30 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0638ページ

代替品

EA992B-22
  • 品番

    EA992B-22

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA992BM-11 φ165mm じょうご(スチール製)
EA992BM-12 φ216mm じょうご(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top