品番 : EA992C-131
品名 : φ120x162/462mm すくい網(ステンレス製)
仕様
ざるサイズ(mm) | 120×162 | 目開(mm) | 1.94 |
---|---|---|---|
メッシュ | 10 | 線径(mm) | 0.6 |
取手長さ(mm) | 300 | 全長(mm) | 462mm |
材質 | ステンレス(18-8)※水銀は使用しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 01:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0620ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA992C-133 φ180x225/585mm すくい網(ステンレス製) |
EA992C-131 φ120x162/462mm すくい網(ステンレス製) |
EA992C-132 φ145x190/540mm すくい網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)